Beli hook hanger di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nitoms HookDeskripsi:-It can be fixed firmly with adhesive tape.-Optimum for organizing small items.-Adhesive Type
- Taffhome Gantungan DindingDeskripsi:Gantungan dinding ini hadir dengan desain yang minimalis. Pemasangan yang mudah tanpa memerlukan alat bantu apa pun membuat gantungan ini merupakan solusi terbaik untuk Anda. Terbuat dari bahan berkualitas yang mampu menopang benda yang berat dan awet untuk penggunaan jangka panjang.
- JTC Dudukan Alat Magnet Bar (Rak Alat Magnetik)atribut:
- Dimensions (Width W x Height H) (mm): 25×19
- Material: Steel
- Overall Length (mm): 600
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- 3M Command Medium Wire Hook (Strip Gantungan)Deskripsi:Command Small Wire Hook merupakan solusi untuk merapihkan dan mendekorasi rumah, sekolah, atau kantor. Strip perekatnya menempel kuat di berbagai permukaan seperti dinding, kayu, keramik, kaca, dan banyak lagi. Dilengkapi dengan perekat berteknologi stretch-release, Command Small Wire Hook mudah dilepas dan tanpa meninggalkan bekas pada permukaan. - Menggantung tanpa merusak - Menahan beban hingga 225g - Hooks nya berwarna putih - Isi kemasan : 3 hooks, 4 strips - Menahan kuat dan melepas tanpa bekas - Mudah digunakan dan mudah untuk dilepaskan - Dapat digunakan pada berbagai permukaan - Cara Penggunaan : Bersihkan permukaan dengan alkohol dan lap hingga kering. Jangan menggunakan cairan pembersih rumah. Pisahkan strip - Lepaskan sisi merah dan tempelkan strip pada hook - Lepaskan sisi hitam. Templekan dan tekan pada permukaan dinding hingga 10 detik - Tekan hook dengan kuat selama 30 detik - Tunggu hingga 1 jam sebelum digunakan - Cara melepaskan: Geser hook keatas untuk melepaskan - Tahan hook dengan lembut jangan ditekan terlalu keras - Jangan tarik strip ke arah samping. Selalu tarik tegak lurus kebawahatribut:
- Good for Outdoors: No
- Vone Clothes Hanger (Gantungan Baju)Deskripsi:Gantungan/hanger baju dengan material stainless.atribut:
- Finishing: Chrome
- Hikari Swing Hookatribut:
- Material: Steel
- Set Contents: Screws
- D (mm): 3.0
- A (mm): 34
- L (mm): 42
- B (mm): 14.5
- Suspended Load (N/kgf): 49/5
- Accessories: Screw
- Purpose of Use: In-factory facilities/each type of facilities.
- KOKUYO Key HangerDeskripsi:By color development of the hanger, you can manage keys by color coding. Adhesive tape is attached to the back of the hanger. Because it has a V cut groove, it can be used separately as necessary. Because the hook is thin, it can be directly locked.atribut:
- Outer Dimensions (Width x Depth x Height)(mm): (Per link) 33 x 30 x 27
- Materials (hook): Brass, nickel plating ( phi 2.8 mm)
- Body Material: PMMA (white) With adhesive
- TRUSCO Hook for Spanner (Gantungan Pegboard)atribut:
- Allowable Load (kg): 5
- Height (mm): 145
- Length (mm): 54
- Material: Steel (Unichrome plating finish)
- Maximum Load (kg/unit): 5
- Number of Holders: 8
- Opening Width (mm): 130
- Lion Star Hanger Hook (Gantungan Tempel)atribut:
- Color: Random Color
- ACL STATICIDE Pengkilap dan Pelapis LantaiDeskripsi:Finishes protect and restore floors with a scuff-resistant coating. These finishes are applied over sealed floor surfaces and are designed for use with high-speed buffing and burnishing machines.atribut:
- UNSPSC: 47131802
- Cleaner Form: Liquid
- Container Size (gal): 1
- Finish Type: High Gloss
- Flash Point Temperature (°F): 212
- For Floor Type: Ceramic; Linoleum; Vinyl
- Maximum Application Temperature (°F): 90
- Maximum Coverage Area (ft²): 2000
- Maximum Drying Time (hour): 2
- Minimum Application Temperature (°F): 50
- Minimum Coverage Area (ft²): 1500
- Minimum Drying Time (hour): 1
- Packaging: Jug
- Properties: Low Foam; Biodegradable; Nonflammable
- Ready to Use/Concentrated: Ready to Use
- Recommended Dilution: Ready to Use
- Standards: ESDA 20.20
- VOC Content: 4%
- Nissa Chain S-Hook Stainless Steel (Pengait Bentuk S)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- D (mm): 3.2
- Purpose of Use: For hanging and hooking things.
- TRUSCO Sign RopeDeskripsi:Use:For land readjustment as a safety sign. Around the danger zone.atribut:
- Material: Polyethylene
- Purpose of Use: Restricted access/Indication of danger zone.
- Toptul Heavy Duty Measuring TapeDeskripsi:- High impact resistant ABS case with soft grip- Nylon coated steel tape for maximum Corrosion Protection & Wear Resistance- Shock-Absorbing blade return bumper- Double locking system, Pause button allows blade to be stopped in any position- Self-aligning end hook for very accurate internal/external measurements- Decimal in red marking- Dual scale reading in both Metric and Imperial- Precision Class II
- TSUYORON Hook HangerDeskripsi:-Bundles and holds the rope.-With hook hanger function.-Can be attached to both left and right.atribut:
- Material: Nylon Resin
- Ohto Magnet HookDeskripsi:-By adopting a neo magnet, although compact body size, still a powerful hook.-Because the hook part rotates 90° back and forth, it can be used for ceiling surface etc.-Magnet Typeatribut:
- Load Capacity: 2.5kg
- LxW: 54x31mm
- monotaro Snap Hook (Gantungan Karabiner) (Gantungan Karabiner)Deskripsi:As Joint bracketatribut:
- Dimensions d2 (mm): 14
- Dimension D (mm): Five
- Reference Working Load (kN): 0.4
- Dimensions w (mm): twenty four
- Dimensions s (mm): 7
- Dimension D1 (mm): 5.5
- Finish Material: Steel / electro-galvanized processing
- Size L (mm): 50
Daftar Harga hook hanger Terbaru October 2026
| Joyko Gantungan Tempel | Rp6.900 |
| Nitoms Hook | Rp78.900 |
| Taffhome Gantungan Dinding | Rp4.900 |
| Kenmaster Gantungan Baju | Rp18.900 |
| JTC Dudukan Alat Magnet Bar (Rak Alat Magnetik) | Rp569.900 |
| 3M Command Medium Wire Hook (Strip Gantungan) | Rp51.900 |
| Vone Clothes Hanger (Gantungan Baju) | Rp24.900 |
| Hikari Swing Hook | Rp20.900 |
| KOKUYO Key Hanger | Rp159.900 |
| TRUSCO Hook for Spanner (Gantungan Pegboard) | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101536200-1.jpg)
/P103146036-1.jpg)
/dhP105779485-1.jpg)


/r1P111495973-1.jpg)
/bkP111356416-1.jpg)
/29P105249081-2.jpg)

/P102031087-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Tali%20Tambang%20Safety/TRUSCO%20Sign%20Rope/P101000553-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/TSUYORON%20Hook%20Hanger/P102779387-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/monotaro%20Snap%20Hook%20(Gantungan%20Karabiner)%20(Gantungan%20Karabiner)/95P103190329-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)